Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -1,2A; 0,33W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -1,2A; 0,33W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -1,2A; 0,33W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-ZVP3310FTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZVP3310FTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -100V
Drainstrom: -1,2A
Widerstand im Leitungszustand: 20Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,33W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,42*
3000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,44*
1 Tag
8430
5
€ 14,99*
ab € 0,247*
€ 0,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.