Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 100V; 2A; 1W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 100V; 2A; 1W; TO92
Transistor: PNP; bipolar; 100V; 2A; 1W; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-ZTX753
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZTX753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 140MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Kollektor-Emitter-Strom: 2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,06*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,30*
5
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.