Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 3,9V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZMM3.9-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ZMM3.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80C
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,9V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2775*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2175*
€ 1,44883
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.