Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; gerade; 2,54mm; THT; 1x20; L3mm; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; gerade; 2,54mm; THT; 1x20; L3mm; 3A
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; gerade; 2,54mm; THT; 1x20; L3mm; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-ZL305-20
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     ZL305-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3mm
Löttemperatur: 260°C
Höhe: 5mm
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.