Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 2mm; THT; 1x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 2mm; THT; 1x20
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 2mm; THT; 1x20
Artikel-Nr.:
     2805-ZL303-20P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1025-01-1*20P8BV1-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.