Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 2; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x2; L3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 2; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x2; L3,2mm
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 2; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x2; L3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZL263-2SG
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1024-1*2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 2-polig
buchsenleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 8,4mm
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 108 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 324 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.