Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x20; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x20; 3A
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x20; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-ZL263-20SG
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1024-1*20R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 20 polig
buchsenleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 8,4mm
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.