Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 40; gerade; 2,54mm; THT; 1x40; L3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 40; gerade; 2,54mm; THT; 1x40; L3,2mm
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 40; gerade; 2,54mm; THT; 1x40; L3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZL262-40SG
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*40S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 8,5mm
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x40
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,60*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,609*
2 Tage
2333
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,85*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,53*
€ 15,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.