Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 10; gerade; 2,54mm; THT; 1x10; L3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 10; gerade; 2,54mm; THT; 1x10; L3,2mm
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 10; gerade; 2,54mm; THT; 1x10; L3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZL262-10SG
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*10S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 8,5mm
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0378*
€ 0,1815*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,31*
1 Tag
3040
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,41*
€ 56,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.