Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 2,54mm; THT; 1x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 2,54mm; THT; 1x20
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 2,54mm; THT; 1x20
Artikel-Nr.:
     2805-ZL201-20G
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1021-1*20SF11-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Ausgangsmaße: L 3mm
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0533*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.