Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -30÷85°C; 6,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -30÷85°C; 6,3A
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -30÷85°C; 6,3A
Artikel-Nr.:
     2805-ZHL31
Hersteller:
     Stelvio Kontek
Herst.-Nr.:
     PTF/15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Stelvio Kontek
Farbe: gold
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,6mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Versorgungsspannung: 250V AC
Montageabmessungen: Ø1,5mm
Ausgänge: Printmontage;gebogen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Äußere Abmessungen: 22x13,5x9mm
Maximalstrom: 6,3A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Passendes Zubehör: ZHL31H
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,204*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.