Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 6A; Rastermaß: 21,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 6A; Rastermaß: 21,4mm
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 6A; Rastermaß: 21,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZHL12
Hersteller:
     PROFFUSE
Herst.-Nr.:
     ZHL12
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PROFFUSE
Farbe: schwarz
Nennspannung: 0,25kV
Ausgangsraster: 21,4mm
Ausgangsmaße: L 4mm
Montageabmessungen: Ø1,5mm
Ausgänge: Printmontage
Maximalstrom: 6A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Ableitungsquerschnitt: 0,5x1,1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.