Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 0,5A; SOT23; 330mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 0,5A; SOT23; 330mW
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 0,5A; SOT23; 330mW
Artikel-Nr.:
     2805-ZHCS506TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZHCS506TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 20pF
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 2,5A
Verlustleistung: 0,33W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,443*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,329* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.