Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 16A; 500VAC; 6,3x32mm; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; super schnell; 16A; 500VAC; 6,3x32mm; Messing
Sicherung: Schmelz; super schnell; 16A; 500VAC; 6,3x32mm; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-ZGSS-16A
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Herstellerserie: 632.100
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2In: max 2s;10In: max 3ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,21*
10
€ 5,46*
ab € 0,861*
€ 1,231*
10
€ 3,90*
ab € 0,974*
€ 1,394*
2 Tage
235
10
€ 5,80*
ab € 0,98*
€ 1,40*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.