Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; Keramik; 200mA; 250VAC; 5x20mm; 522.700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; Keramik; 200mA; 250VAC; 5x20mm; 522.700
Sicherung: Schmelz; träge; Keramik; 200mA; 250VAC; 5x20mm; 522.700
Artikel-Nr.:
     2805-ZCT-0.2A
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Ausschaltcharakteristika: 2,1 In: max 30 min.; 2,75 In: min 250 ms; 2,75 In: max 80 s; 4 In: min 50 ms; 4 In: max 5 s; 10 In: min 5 ms; 10 In: max 150 ms
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungscharakteristika: träge
Sicherung-Aart: Keramik; Mini
Herstellerserie: 522.700
Sicherungs-Typ: Schmelz
Spannungsabfall max.: 2.1V
Nennstrom: 200mA
Nennspannung: 250V AC
Abschaltfähigkeit: 1.5kA
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,101*
€ 0,1182*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1011*
€ 0,1184*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1147*
€ 0,1347*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1256*
€ 0,1656*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0616*
€ 0,1864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,864* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.