Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SPLIT GATE TRENCH; unipolar; 60V; 7,5A; SOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; SPLIT GATE TRENCH; unipolar; 60V; 7,5A; SOP8
Transistor: N-MOSFET; SPLIT GATE TRENCH; unipolar; 60V; 7,5A; SOP8
Artikel-Nr.:
     2805-YJS12G06A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJS12G06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOP8
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 7,5A
Widerstand im Leitungszustand: 13mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,24W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 31nC
Technologie: SPLIT GATE TRENCH
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 48A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 60v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.