Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 4,5A; 1,2W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 4,5A; 1,2W
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 4,5A; 1,2W
Artikel-Nr.:
     2805-YJL3404A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJL3404A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4,5A
Widerstand im Leitungszustand: 40mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 5,2nC
Technologie: TRENCH POWER LV
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 30A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,272*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0272* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.