Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; grün; 48÷230VAC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; grün; 48÷230VAC; IP65
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; grün; 48÷230VAC; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-XVBC4M3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC4M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 48...230V AC
Äußere Abmessungen: Ø70mm
Anwendung: Signalampel
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Lichtquelle: BA15D Leuchtmittel
Signalart: Blinklicht
Herstellerserie: Harmony XVB
Signalgeber-Typ: Licht
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,84*
€ 87,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,20*
€ 87,89*
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 89,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,46*
€ 91,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 81,36*
€ 112,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.