Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; blau; 0÷250VDC; 0÷250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; blau; 0÷250VDC; 0÷250VAC
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; blau; 0÷250VDC; 0÷250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-XVBC36
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 0...250V AC;0...250V DC
Äußere Abmessungen: Ø70mm
Anwendung: Signalampel
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Lichtquelle: BA15D Leuchtmittel
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: Harmony XVB
Signalgeber-Typ: Licht
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,21*
€ 35,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,31*
€ 36,05*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,61*
€ 36,20*
7 Tage
11
€ 6,95*
ab € 27,51*
€ 36,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,92*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.