Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; AAA; 1,5V; Ø10,3x44,2mm; Schachtel; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; AAA; 1,5V; Ø10,3x44,2mm; Schachtel; 4Stk.
Batt: Li-Ion; AAA; 1,5V; Ø10,3x44,2mm; Schachtel; 4Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR1.5VAAA1AH-BOX
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     10440-1.5V BOX
EAN/GTIN:
     6952918302285
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Hersteller: XTAR
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø10,3x44,2mm
Größe der Zelle: AAA;R03
Akku-Typ: Li-Ion
Lebensdauer: bis 1200 Zyklen
Caractéristiques des batteries: PCB-Absicherung;hoch +
Verpackungs-Art: Schachtel
Achtung!: Laden nur in speziellen Ladegeräten möglich!;Aus Sicherheitsgründen kann die Batterie eine Spannung von 0 V haben. Vor dem Gebrauch soll sie aufgeladen werden.
Ausführung: Verbraucher
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Passendes Zubehör: XTAR-LC4-1.5V;XTAR-LC8-1.5V;XTAR-MX4
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überladungsschutz;gegen Entladung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,45*
€ 20,63*
Lager 2805
€ 7,90*
ab € 14,56*
€ 24,33*
4 Tage
24
€ 5,50*
ab € 18,76*
€ 28,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,33*
€ 28,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.