Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; 8A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel; 8A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m
Verbindungskabel; 8A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m
Artikel-Nr.:
     2805-XSMF-419-10021
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9394-10021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 8A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 1m
Material für Leitungsisolation: PVC
Achtung!: ohne Sicherungen
Mess Zubehörs-Typ: Verbindungskabel
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 13,72*
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 15,27*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 18,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,635*
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.