Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 32A; 1kVDC; schwarz; Ber.Halt: max.30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krokodilklemme; 32A; 1kVDC; schwarz; Ber.Halt: max.30mm
Krokodilklemme; 32A; 1kVDC; schwarz; Ber.Halt: max.30mm
Artikel-Nr.:
     2805-XDK-1033-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9575-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 32A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 30mm
Größe der Buchse: 4mm
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,9764*
€ 4,4464*
7 Tage
15
€ 6,95*
ab € 3,0377*
€ 4,5377*
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 8,49*
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9408-10021
ab € 6,35*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20021
ab € 7,85*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05021
ab € 5,6315*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05021
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.