Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 22mm; Bel: LED 24V AC/DC; flach; IP65; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontrolllämpchen; 22mm; Bel: LED 24V AC/DC; flach; IP65; -25÷70°C
Kontrolllämpchen; 22mm; Bel: LED 24V AC/DC; flach; IP65; -25÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-XB7EV03BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV03BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Schalterstandard: 22mm
Beleuchtung: LED 24V AC/DC
Kontrollleuchte-Art: flach
Dichtheitsklasse: IP65
Farbe der Kontrolleuchte: grün
Versorgungsspannung: 19.2...30V DC; 21.6...26.4V AC
Herstellerserie: Harmony XB7
Betriebstemperatur: -25...70°C
Montageabmessungen: Ø22mm
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 5,59*
10
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 7,89*
10
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 9,42*
10
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 9,44*
10
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.