Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP66; X: 68mm; Y: 68mm; Z: 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66; X: 68mm; Y: 68mm; Z: 53mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66; X: 68mm; Y: 68mm; Z: 53mm
Artikel-Nr.:
     2805-XALD01
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALD01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hilfskontakt
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Durchmesser der Montageöffnung: 22mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 68mm
Größe X: 68mm
Größe Z: 53mm
Deckelfarben: dunkelgrau
Anwendung: Schaltergehäuse
Schalterstandard: 22mm
Anzahl der Öffnungen: 1
Handelsname: gelochte Gehäuse
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 8,90*
ab € 6,09*
€ 8,16*
€ 5,46*
ab € 6,09*
€ 8,16*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 8,39*
8 Tage
14
€ 6,95*
ab € 6,27*
€ 8,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.