Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; blau-rot; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; blau-rot; 450V,750V
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; blau-rot; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-X07V-K250BL/RD
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522252S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau-rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: X07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,60045*
€ 0,78045*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6432*
€ 0,8332*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,77*
€ 0,99*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 4,04*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,29*
€ 140,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522262S
ab € 0,60342*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522402S
ab € 123,33*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522922S
ab € 0,60342*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522442S
ab € 75,07*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522292S
ab € 0,60055*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522392S
ab € 58,957*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522422S
ab € 0,60055*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522472S
ab € 0,8603*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522222S
ab € 0,60036*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522372S
ab € 75,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522462S
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.