Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau-weiss; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau-weiss; 450V,750V
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau-weiss; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-X07V-K150BL/WH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522261S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau-weiss
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: X07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
150
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,35937*
€ 0,47937*
150
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,38327*
€ 0,51327*
23 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,61*
150
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,47803*
€ 0,62803*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.