Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; X05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; blau-weiss; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; X05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; blau-weiss; 300V,500V
Leitungen; X05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; blau-weiss; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-X05V-K075BL/WH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512262S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau-weiss
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: X05V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20575*
€ 0,28575*
3 Tage
3751
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,34*
250
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,27142*
€ 0,36142*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512442S/250
ab € 0,20575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512402S
ab € 0,20575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512392S
ab € 13,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512232S
ab € 0,20575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512252S
ab € 0,20575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512292S
ab € 0,20575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512352S
ab € 0,20575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512382S
ab € 0,20556*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512432S
ab € 0,20575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512922S
ab € 0,20575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512202S/250
ab € 49,7075*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512212S/250
ab € 49,9125*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512242S
ab € 72,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512452S
ab € 69,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512342S
ab € 73,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.