Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 15mΩ; 2W; ±1%; 75ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 15mΩ; 2W; ±1%; 75ppm/°C
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 15mΩ; 2W; ±1%; 75ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WW25NR015FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW25NR015FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 2w
smd widerstand
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 2W
Widerstand: 15mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 75ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.