Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 10mΩ; 1W; ±1%; 75ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 10mΩ; 1W; ±1%; 75ppm/°C
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 10mΩ; 1W; ±1%; 75ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WSL2512R0100FEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL2512R0100FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -60...170°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 1W
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 75ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
2000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
11 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 0,356*
€ 0,418*
1 Tag
87969
5
€ 14,99*
ab € 0,166*
€ 0,638*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,234*
€ 1,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
1340
ab € 5,91*
Zubehör
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 108,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.