Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkappe; TOP3; 0,96K/W; L: 23,5mm; W: 18mm; H: 5mm; 1,22W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkappe; TOP3; 0,96K/W; L: 23,5mm; W: 18mm; H: 5mm; 1,22W/mK
Isolierkappe; TOP3; 0,96K/W; L: 23,5mm; W: 18mm; H: 5mm; 1,22W/mK
Artikel-Nr.:
     2805-WSI/TOP/3/235
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WSI TOP 3 235
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -60...180°C
Breite: 18mm
Material: Silikon
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 5mm
Länge: 23,5mm
Wandstärke: 0,9mm
Anwendung: TOP3
Thermischer Widerstand: 0,96K/W
Wärmeleitfähigkeit: 1,22W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 15kV
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolierkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.