Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierkappe; TO247; 0,96K/W; L:34mm; W:22mm; H:5,5mm; 1,22W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkappe; TO247; 0,96K/W; L:34mm; W:22mm; H:5,5mm; 1,22W/mK
Isolierkappe; TO247; 0,96K/W; L:34mm; W:22mm; H:5,5mm; 1,22W/mK
Artikel-Nr.:
     2805-WSI/TO/3/PL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WSI TO 3 PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Material: Silikon
Anwendung: TO247
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolierkappe
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Wärmeleitfähigkeit: 1.22W/mK
Thermischer Widerstand: 0.96K/W
Dielektrizitätswiderstand: 15kV
Höhe: 5.5mm
Breite: 22mm
Wandstärke: 0.9mm
Betriebstemperatur: -60...180°C
Länge: 34mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,96*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0924*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0776*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,1066*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,1094*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1239*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,49*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 400 20 1 X M3 L
ab € 2,70*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 456 60 3 X M3 L
ab € 3,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.