Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkappe; TO247; 0,4K/W; L: 30mm; W: 13,5mm; 1,22W/mK; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkappe; TO247; 0,4K/W; L: 30mm; W: 13,5mm; 1,22W/mK; UL94V-0
Isolierkappe; TO247; 0,4K/W; L: 30mm; W: 13,5mm; 1,22W/mK; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-WSC-247
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WSC-247
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -60...180°C
Breite: 13,5mm
Material: Silikon
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 30mm
Wandstärke: 0,3mm
Anwendung: TO247
Thermischer Widerstand: 0,4K/W
Wärmeleitfähigkeit: 1,22W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 10kV
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolierkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.