Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO3; 0,4K/W; L: 42mm; W: 19mm; 10kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO3; 0,4K/W; L: 42mm; W: 19mm; 10kV
Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO3; 0,4K/W; L: 42mm; W: 19mm; 10kV
Artikel-Nr.:
     2805-WS/3
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WS 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
fischer elektronik wärmeleitfolie
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Durchmesser der Montageöffnung: 3,1mm
Betriebstemperatur: -60...180°C
Breite: 19mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 42mm
Anwendung: TO3
Stärke: 0,3mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Silikon
Thermischer Widerstand: 0,4K/W
Wärmeleitfähigkeit: 1,22W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 10kV
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitende auflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,234*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.