Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitender Kleber; 1W/mK; -50÷145°C; 4ml; Spritze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitender Kleber; 1W/mK; -50÷145°C; 4ml; Spritze
Wärmeleitender Kleber; 1W/mK; -50÷145°C; 4ml; Spritze
Artikel-Nr.:
     2805-WLK/DK/4
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLK DK 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -50...145°C
Wärmeleitfähigkeit: 1W/mK
Fassungsvermögen: 4ml
Verpackungs-Art: Spritze
Mittelbestimmung: elektronische Ausrüstung
Eigenschaften des Mittels: Zweikomponenten
Mischungsverhältnis: 1:1
Halbleiter Zubehör-Typ: wärmeleitender Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.