Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 10A; max.250VAC; max.250VDC; M20; IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO + NC; 10A; max.250VAC; max.250VDC; M20; IP64
Endschalter; NO + NC; 10A; max.250VAC; max.250VDC; M20; IP64
Artikel-Nr.:
     2805-WL-5107
Hersteller:
     Highly Electric
Herst.-Nr.:
     WL-5107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HIGHLY ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 72,3x40x41,5mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 30,2/58,7mm
Dichtheitsklasse: IP64
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,4A / 250V DC
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: M20
Kopf-Art: regulierbarer Stab mit einer Maximallänge von 141 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HIGHLY:
HIGHLY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.