Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 47pF; Y5S; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 47pF; Y5S; ±20%
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 47pF; Y5S; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-WKP470MCPEF0KR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WKP470MCPEF0KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5S
Fassungsvermögen: 47pF
Kondensator-Art: X1;Y1;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 760V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 500V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,35*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12235* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 142,32*
€ 169,3608
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 140,25*
€ 166,8975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 131,15*
€ 156,0685
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 128,09*
€ 152,4271
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 122,35*
€ 145,5965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.