Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO247; 0,45K/W; L: 21mm; W: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO247; 0,45K/W; L: 21mm; W: 17mm
Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO247; 0,45K/W; L: 21mm; W: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-WK/247
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WK 247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Durchmesser der Montageöffnung: 3,2mm
Betriebstemperatur: -60...180°C
Breite: 17mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 21mm
Anwendung: TO247
Stärke: 0,2mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Silikon
Thermischer Widerstand: 0,45K/W
Wärmeleitfähigkeit: 0,92W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 6,5kV
Ausführung: einseitig klebend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,77*
1 Tag
887
5
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,385*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.