Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO126; 0,45K/W; L: 11mm; W: 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO126; 0,45K/W; L: 11mm; W: 9mm
Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO126; 0,45K/W; L: 11mm; W: 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-WK/126
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WK 126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Durchmesser der Montageöffnung: 2,5mm
Betriebstemperatur: -60...180°C
Breite: 9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 11mm
Anwendung: TO126
Stärke: 0,2mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Silikon
Thermischer Widerstand: 0,45K/W
Wärmeleitfähigkeit: 0,92W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 6,5kV
Ausführung: einseitig klebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.