Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; 8Stk; Phillips,Pozidriv®,flach,Torx®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher; 8Stk; Phillips,Pozidriv®,flach,Torx®
Set: Schraubendreher; 8Stk; Phillips,Pozidriv®,flach,Torx®
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.SB38090101
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Hand-Halter
Hersteller: WIHA
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Eigenschaften der Schraubendreher: Ersatzbits im Griff aufbewahrt
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl der Aufsätze: 8Stk.
Halter-Art: 1/4" (6,3mm);magnetisch
Herstellerserie: SoftFinish®
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Pozidriv®;flach
Bit-Größe: PH1;PH2;PH3;TX15;TX20;TX25;PZ2;SL 6,5
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, TriWing-Schraubendreher, TriWing-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha schraubendreher torx15, schraubendreher torx, wiha schraubendreher torx
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 18,60*
€ 23,20*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,63*
€ 23,21*
1
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 25,34*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 25,42*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 27,07*
€ 40,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 27,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
70112125
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
70112225
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70112325
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122225
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
701021206525
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
7015015
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
7015020
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
7015025
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.