Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Halter-Art: 6mm; Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Halter-Art: 6mm; Blister
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Halter-Art: 6mm; Blister
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.SB283109021
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Schrauberhalter
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2012
Schraubendreher-Art: isoliert
Eigenschaften der Schraubendreher: Ersatzbits im Griff aufbewahrt;schneller Schrauberfutterwechsel;fächerförmige Anordnung der Bits zum leichteren Herausnehmen
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Verpackungs-Art: Blister
Halter-Art: 6mm
Anzahl im Set/Package: 7Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;flach;PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PZ
Bit-Größe: PH1;PH2;SL 4;SL 3;SL/PZ2;SL 5,5
Handelsname: ElectricVario
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha bithalter quergriff, bit satz, wiha bit-satz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,92*
€ 43,84*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,97*
€ 43,85*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,53*
€ 46,00*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,65*
€ 46,00*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,22*
€ 72,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
2831111
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
2831112
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
2831142
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
283110030
ab € 3,61*
Sonstiges
Wiha
283110040
ab € 3,60*
Sonstiges
Wiha
283110055
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.