Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; 1kVAC; ±6%; 1÷5Nm; Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; 1kVAC; ±6%; 1÷5Nm; Etui
Set: Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; 1kVAC; ±6%; 1÷5Nm; Etui
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.2872T18
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Halter
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Drehmoment: 1...5Nm
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Schraubendreher;Schrauberhalter;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Werkzeug zur Regulierung des Schraubdrehmoments;Schraubendrehergriff mit Drehmomentskala
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2012
Schraubendreher-Art: isoliert;Drehmoment
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Eigenschaften der Werkzeugset: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff;Griffe und Spitzen der Schraubendreher sind mit isolierendem Material beschichtet mit einer Widerstandsfähigkeit von 1000V;Spitze brüniert;stufenlose Regulierung des Drehmoments mit einem Hub von 0,2
Verpackungs-Art: Etui
Anzahl im Set/Package: 18Stk.
Genauigkeit des Drehmoments: ±6%
Ausführung der Lötspitze: Torx®;Pozidriv®;flach;PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PZ
Bit-Größe: TX10;TX15;TX20;TX25;PZ1;PZ2;SL 4;SL 3;SL/PZ2;SL 5,5;SL 6,5;SL/PZ1
Handelsname: ElectricVario
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha bithalter quergriff, vde-schraubendreher (torx®), wiha bit-satz
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 122,55*
€ 139,91*
2 Tage
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,12*
€ 141,22*
2 Tage
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 141,94*
2 Tage
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 143,61*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 207,90*
€ 259,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
287991
ab € 9,11*
Sonstiges
Wiha
2831111
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
2831112
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
2831141
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
2831142
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
2831121
ab € 3,70*
Sonstiges
Wiha
2831122
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
283110025
ab € 3,59*
Sonstiges
Wiha
283110035
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
283110055
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
283110065
ab € 3,62*
Sonstiges
Wiha
283115010
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
283115015
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
283115020
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
283115025
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.