Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 2dBi; linear; für Band; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 2dBi; linear; für Band; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz
Antenne; WiFi; 2dBi; linear; für Band; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz
Artikel-Nr.:
     2805-WIFI-ANT417
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     WIFI-ANT417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: I-PEX (u.FL)
Montage: für Band
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Polarisierung: linear
Leitungs-Art: RF 1.13
Kabellänge: 0,1m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 83,5MHz
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Maße (a x b x c): 36x14x1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.