Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 2dBi; vertikal; Magnet; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 2dBi; vertikal; Magnet; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; L: 3m
Antenne; WiFi; 2dBi; vertikal; Magnet; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-WIFI-ANT069
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     WIFI-ANT069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 29mm
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Länge: 0,12m
Polarisierung: vertikal
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 83,5MHz
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.