Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfeile; Ø: 5÷12mm; Werkzeugstahl; Ø: 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfeile; Ø: 5÷12mm; Werkzeugstahl; Ø: 6,35mm
Rotationsfeile; Ø: 5÷12mm; Werkzeugstahl; Ø: 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-WF2535000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2535000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WOLFCRAFT
Material: Werkzeugstahl
Durchmesser: 5...12mm
Werkzeuganwendung: Bleche;Metall;Aluminium
Feilen-Art: Raspel;Senkkopf
Länge des Arbeitsteils: 35mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Rotationsfeile
Schaftdurchmesser: 6,35mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 4,44*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,47*
1 Tag
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 5,12*
6 Tage
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 16,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.