Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; 80W; für Lötstationen; 150÷450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heizelement; 80W; für Lötstationen; 150÷450°C
Lötkolben: Heizelement; 80W; für Lötstationen; 150÷450°C
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WSP80-SET
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053312599N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Hersteller: WELLER
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 24V
Lötkolbenleistung: 80W
Heizelement-Art: Standard
Temperaturbereich des Lötkolben: 150...450°C
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen
Passendes Zubehör: WEL.WD1000;WEL.WSD81;WEL.WS81;WEL.WSD151
Standardausstattung: Lötkolben WEL.WSP80;Lötkolbenhalter WEL.WPH80
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,01*
€ 177,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 171,81*
€ 200,69*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,24*
€ 201,27*
Frei Haus
ab € 172,43*
€ 203,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 211,89*
€ 250,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 5,10*
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 9,19*
Zubehör
Weller Tools
T0054442699
ab € 9,24*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 5,08*
Zubehör
Weller Tools
T0054442799
ab € 9,32*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,99*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 5,10*
Zubehör
Weller Tools
T0054440999
ab € 4,97*
Zubehör
Weller Tools
T0054443799
ab € 5,05*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 4,55*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 5,02*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 5,07*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 120,21*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 5,07*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 145,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.