Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden,isoliert; 160mm; 1kVAC; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange; seitlich,zum Schneiden,isoliert; 160mm; 1kVAC; Stahl
Zange; seitlich,zum Schneiden,isoliert; 160mm; 1kVAC; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-WDM-KSE160
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9046410000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Hersteller: WEIDMÜLLER
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Material: Stahl
Entspricht Norm: EN 60900
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 160mm
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich;isoliert
Schneidebereich: Federdraht Ø2mm max;mittelharter Draht Ø2,5mm max;weicher Draht Ø3,5mm max
Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer zweikomponentiger Griff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,05*
€ 32,74*
€ 5,95*
ab € 24,98*
€ 32,75*
€ 5,46*
ab € 25,70*
€ 33,30*
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 33,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,89*
€ 49,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,23*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,51*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,33*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,79*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,23*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,88*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,57*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,78*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,55*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,31*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,74*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,87*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,56*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,81*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.