Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø150x55mm; 385m3/h; kugelförmig; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø150x55mm; 385m3/h; kugelförmig; IP20
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø150x55mm; 385m3/h; kugelförmig; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-W25130-BM03-01
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2S130-BM03-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -25...50°C
Gehäusematerial: Anoden Aluminium
Nennstrom: 0,31A
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø150x55mm
Lüftermotor: M2S052-CA
Rotormaterial: Metall
Isolationsklasse: B
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 385m3/h
Drehzahl: 2700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 47W
Leitungslänge: 0,3m
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: axial
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 75,89*
€ 93,27*
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 106,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,36*
€ 111,21*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 93,14*
€ 111,22*
€ 5,46*
ab € 96,09*
€ 111,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
71882-2-4053
ab € 2,40*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.