Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 1,5A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-W005G-E4/51
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     W005G-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: WOG
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: rund
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,47*
1 Tag
341
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
Lager 2805
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,641*
1 Tag
7192
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,241*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,923* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
W005G
ab € 0,166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.