Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; THT; 920nm; 320÷1100nm; 8nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; THT; 920nm; 320÷1100nm; 8nA
Fotodiode; THT; 920nm; 320÷1100nm; 8nA
Artikel-Nr.:
     2805-VTB1013H
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     VTB1013H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Excelitas
Montage: THT
Wellenlänge λd: 320...1100nm
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Dunkelstrom: 8nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 920nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 1,6mm2
Weitere Suchbegriffe: foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.