Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 940nm; transparent; 40mW; 12°; SMD; Abm: 2,3x2,3mm; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 940nm; transparent; 40mW; 12°; SMD; Abm: 2,3x2,3mm; 100mA
IR Sender; 940nm; transparent; 40mW; 12°; SMD; Abm: 2,3x2,3mm; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-VSMB2020X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMB2020X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,15...1,6V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 12°
Abmessungen: 2,3x2,3mm
Optische Leistung: 40mW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
6000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,688*
1 Tag
4779
5
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 1,234*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.